21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5 材質ポリエステル 機能踏抜き防止、軽量
1足
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など 厚さ(mm)約0.5(中芯) ブラック 材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板 質量(g)約100/片足
1足
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板 機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工 材質(表面)ポリエステル 踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。 厚さ(mm)約0.5 材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布 機能踏抜き防止
1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります! インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。 かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。 屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい! かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。 土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。 抗菌防臭加工
ブラック×レッド 材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維) 機能抗菌防臭加工
1足
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

踏み抜き防止インソール SK11 動画あり
ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。
用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。 材質ポリエステル、ポリエーテル 機能踏み抜き防止・絶縁 性別男女兼用
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏抜き防止インソール ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。 性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)
ネイビー
1足
1,800 税込1,980
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。 材質ポリエステル / ポリエーテル グレー 規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101 機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット 性別男女兼用
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。繊維製のため軽く柔軟性があります。足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。
用途土木・解体などに。災害時の防災備蓄用品として。 仕様耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠) 材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル ブラック
1足
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)23.5~24.5 材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA エスコ品番EA910ZA-1A サイズM
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
材質ステンレス、EVA、合成繊維
1足
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
ベージュ 混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
969 税込1,066
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 認定 材質(アッパー)合成皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板) 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
用途建築・建設・造園作業など 材質金属(防護材類・留具) 長さ(cm)23(平均値) 材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約445(平均値) 機能屈曲性、衝撃吸収 材質(先芯) 靴タイプ足袋
1足
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】。日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。【より良く、安全なものにしました】。日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き。中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。厚みのあるインソールで足元安心。お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。サッと履ける左右兼用だから迷わない。
材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム サイズM サイズ(cm)22.5~24.5 標準質量(g/片足)100 靴タイプスリッパ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。 底面は踏み抜き防止仕様です。 インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。 反射材付きで夜間も安心です。 帯電防止機能付きです。
形状ローカット 材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材 機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止 足幅EEE 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様(300℃)です。 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ミドルカット 機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止 足幅EEE 材質(先芯)ナノカーボン 耐圧迫性荷重(kN)11 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適 形状ハイカット 材質(先芯)鋼製(S種相当) 足幅3E 材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏 種類セーフティシューズ 仕上ツヤ消し 標準質量(g/片足)約1010(Lの場合) 機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒 踏抜き耐性(N(kgf))1100 外寸(cm)32(+カバー6) 材質(インソール)フラット 靴タイプ長靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
1足
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)