表面にウール素材を使用、ウールは自然の恵みを持って生まれた素材、繊維自体が呼吸して湿気などをうまく調整する機能を持っています。通気性の優れた繊維構造なので、いつでも爽やかなはき心地です。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエステル、ウール・レーヨン
サイズフリー
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
【長靴がらくらく、さらさら!】。長靴を履いている時につきものの「ムレ」「ブカブカ感」「疲れ」。そんな3つのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用ムレ対策」です。(1)【通気性素材でムレにくい】:。こもりがちな熱や湿気を放熱・放出し、靴内を快適に保つ効果があります。(2)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(3)【つま先が厚いからサイズピッタリ】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。
用途長靴・レインブーツ・ワークブーツの中敷きに。
色水色ドット柄
材質(表面)ポリエステル
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
機能吸汗/フルインソール/サポート形状
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
【長靴がらくらく、ぽかぽか!】。寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。(1)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:。足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。
用途長靴の中敷きに。
色ブラック
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
材質(表面)ポリエステル
機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状
無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエチレン
サイズフリー
1足
¥399
税込¥439
当日出荷
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28
材質ポリエステル100%、EVA
サイズフリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
色オレンジ
サイズ(cm)21.5~27
サイズフリー
機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
¥439
税込¥483
当日出荷
クッション性に優れたEVA素材を使用しています。抗菌防臭で衛生的です。通気性があり足のムレを軽減します。
サイズ(cm)23~28
色ネイビー
混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥529
税込¥582
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
つま先に鉄芯を入れた長靴。
側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。
土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。
土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。
ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
色グリーン
機能防水
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38
材質(アッパー)ラバー
標準質量(g/片足)1025(25.5cm)
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
食品工場、水産加工場、清掃業など様々なシーンで活躍する耐油長靴です。
機能耐油、防滑、抗菌防臭、中敷付
色白
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)塩化ビニール樹脂
材質(ソール)塩化ビニール樹脂
材質(インナー)ポリエステル、EVA
靴タイプ長靴
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油
材質(先芯)鉄
材質(アッパー)TPV
足幅3E
材質(ソール)TPV
標準質量(g/片足)660
靴タイプ長靴
冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油
材質(アッパー)TPV
足幅3E
材質(ソール)TPV
標準質量(g/片足)560
形状ハイカット
靴タイプ長靴
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製
色ブラック
規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格
足幅EEE
履口回り(cm)3.5
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
寸法(mm)(履口回り)35
色ブラック
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格
足幅EEE
靴タイプ長靴
履き口は水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付
EVA素材で超軽量
仕様中敷き入り、商品コード:537540、コード番号:304-0012394
色ネイビー
サイズS
サイズ(cm)23.5~24
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)EVA+ラバー
アズワン品番67-4889-54
1足
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
色オレンジ
EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。
機能防水
足幅2E
材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)PVC
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
関連キーワード