こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)約0.5
材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能踏抜き防止
踏み抜き防止ステンレス板入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。
用途解体作業など
機能踏み抜き防止(ステンレス)
材質【上面】ポリエステル・【中面】ステンレス・【下面】ポリウレタン
材質綿、ステンレス、EVA
厚さ(mm)0.35
屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります!
インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。
かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。
屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい!
かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。
抗菌防臭加工
色ブラック×レッド
材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維)
機能抗菌防臭加工
ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。
汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。
耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。
インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。
足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。
用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。
材質ポリエステル、ポリエーテル
機能踏み抜き防止・絶縁
性別男女兼用
繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ポリエステル+ステンレス、EVAスポンジ
機能抗菌
踏抜き耐性(N(kgf))1100以上
総厚(mm)約6
踏抜き防止インソール
ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。
性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます
ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)
色ネイビー
金属鋼板ではなくポリエステル生地積層材を使用した踏み抜き防止インソール
材質ポリエステル100%
色ブラック
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。繊維製のため軽く柔軟性があります。足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。
用途土木・解体などに。災害時の防災備蓄用品として。
仕様耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠)
材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル
色ブラック
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)25~26
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
エスコ品番EA910ZA-2A
サイズL
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
サイズ(cm)25.5
材質ポリウレタン、ポリエステル
エスコ品番EA910ZB-25.5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。
カップインソール型で履き心地が抜群です。
吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
材質ステンレス、EVA、合成繊維
かえりが良く、疲れにくいです。
JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。
用途建築・解体作業での足裏をガード。
材質ステンレス板、綿
厚さ(mm)0.4
規格JIS T8101適合
靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
色ベージュ
混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。
材質ポリエステル繊維
フット力。内側を袋縫い。この1つの工程を入れる事より、足を包み込みフィット力アップを実現。疲れを軽減。
衝撃吸収。4mm厚のインソールのカカト部分に衝撃吸収材を使用。32mm厚のソールを採用して、さらに高クッション材を挿入。
足先・足裏保護。鋼鉄製先芯(JIS規格S級相当)
曲がる踏み抜き防止版入。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS規格S級相当
材質(アッパー)高耐久性ポリエチレン
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)530(26cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種 認定
材質(アッパー)合成皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。
踏抜き防止鉄板入り中底。
JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25.5
足幅3E
材質(アッパー)耐油性PVC
エスコ品番EA998RV-25.5
形状ハイカット
質量(kg)1.7(26cm)
種類安全長靴
材質(ソール)PVC/耐油底
機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油
全長(cm)34(26cm)
JIS規格JIS規格S級相当
材質(先芯)鋼
材質(インソール)エステル
靴タイプ長靴
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
用途建築・建設・造園作業など
色紺
材質金属(防護材類・留具)
長さ(cm)23(平均値)
材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約445(平均値)
機能屈曲性、衝撃吸収
材質(先芯)鋼
靴タイプ足袋
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】。日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。【より良く、安全なものにしました】。日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き。中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。厚みのあるインソールで足元安心。お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。サッと履ける左右兼用だから迷わない。
材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム
サイズL
サイズ(cm)25.0~27.0
標準質量(g/片足)125
靴タイプスリッパ
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
形状ローカット
材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅EEE
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。
内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。
ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。
踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!
用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等
材質(先芯)鋼鉄製
足幅EEE(3E)
形状ローカット
製法セメント式
材質(ソール)耐油性ゴム
材質(甲被)高耐久ポリウレタン
標準質量(g/片足)550
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様(300℃)です。
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA
形状ミドルカット
機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止
足幅EEE
材質(先芯)ナノカーボン
耐圧迫性荷重(kN)11
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適
形状ハイカット
色黒
材質(先芯)鋼製(S種相当)
足幅3E
材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏
種類セーフティシューズ
仕上ツヤ消し
標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)
機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒
踏抜き耐性(N(kgf))1100
外寸(cm)32(+カバー6)
材質(インソール)フラット
靴タイプ長靴
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全8色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約440g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)440(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
踏み抜き防止ステンレス板入り、反射材付き、静電仕様、耐滑性に優れた現場防災作業靴。
用途解体作業、瓦礫撤去作業
機能耐滑,静電,衝撃吸収,耐踏み抜き,耐油
材質(先芯)樹脂
足幅3E
規格JSAA A種
材質(アッパー)耐熱床皮+PU
仕様踏み抜き防止インソール入・高視認反射材使用
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ミッド:発泡ポリウレタン,アウト:耐油合成ゴム
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。
用途災害時作業に。
瓦礫撤去作業に。
建築現場で。
林業に。
測量に。
機能耐切創、踏抜防止
色ブラック
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプブーツ
丈(cm)32
材質(甲被)特殊配合ゴム
JIS規格JIS T8101 L種適合品
足幅3E
材質(インソール)EVAカップインソール
普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE
材質(ソール)TPE
機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性
JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当
足幅3E
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプブーツ
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用
色勝色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。溶接対応のマジクタイプ。
用途高所作業に最適
形状ハイカット
色山葵
材質(アッパー)牛ベロア皮
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
色朱色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
関連キーワード
1
2
次へ