カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(11)
    • セーフティスニーカー(5)
    • JIS規格安全靴(2)
    • プロテクティブスニーカー(1)
絞り込み
ブランド
  • ジーベック(1)
  • ミドリ安全(1)
  • mizuno(ミズノ)(6)
  • アゼアス(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 重松製作所(1)
サイズ(cm)
  • 25
  • 22(2)
  • 22.5(4)
  • 23(3)
  • 23.5(4)
  • 24(9)
  • 24.5(7)
  • 25.5(12)
  • 26(11)
  • 26.5(11)
  • 27(21)
  • 27.5(20)
  • 28(20)
  • 28.5(13)
  • 29(334)
  • 29.5(3)
  • 30(4)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)樹脂製(1)
  • 材質(先芯)鉄製(4)
形状
形状
ハイカット(2)
形状
ミドルカット(2)
形状
ローカット(1)
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(1)
  • 甲被タイプ紐タイプ(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・ゴールド・ブラック・ホワイト・レッド
規格
  • JSAA規格(1)
JSAA規格
機能
  • 機能クッション性(2)
  • 機能屈曲性(1)
  • 機能耐油・耐薬(2)
  • 機能耐滑性(1)
  • 機能踏抜き防止(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性(1)
クッション性・屈曲性・耐油・耐薬・耐滑性・踏抜き防止・軽量・通気性
材質(アッパー)
  • ゴム(1)
  • フェイクレザー(3)
  • 合成繊維(3)
  • 天然皮革(5)
ゴム・フェイクレザー・合成繊維・天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全靴 29」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティラインCU 11L mizuno(ミズノ)マイティラインCU 11Lmizuno(ミズノ)
12,800税込14,080
1足
当日出荷
マイティラインCU 11L / MIGHTY LINE CU 11L安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎09:ブラック標準質量(g/片足)約420(26cm)材質(甲)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.0~28.0、29.0
マイティラインCU 22L mizuno(ミズノ)マイティラインCU 22Lmizuno(ミズノ)
12,800税込14,080
1足
当日出荷
マイティラインCU 22L / MIGHTY LINE CU 22L安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎09:ブラック標準質量(g/片足)約410(26cm)材質(甲)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.0~28.0、29.0
プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11Hmizuno(ミズノ)
11,680税込12,848特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
PRIME FIT NG 11H 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。 かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比) 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11Lmizuno(ミズノ)
11,680税込12,848特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1足
当日出荷から4日以内出荷
オールマイティHWⅡ 22L柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美にボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)耐油性:油による劣化がしにくいラバーソールJIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底
オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)
12,880税込14,168
1足
当日出荷から3日以内出荷
オールマイティHWⅡ 11L柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美にボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)耐油性:油による劣化がしにくいラバーソールJIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底
ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴムファントムライト FL-5010 SO弘進ゴム
3,698税込4,068
1足
当日出荷から8日以内出荷
ニット製アッパーで軽い&足ムレ防止! 通気性の良いニット製のアッパーで足が蒸れにくい安全スニーカーです。 甲部にゴムバンドが付いている為フィット感も良好。 片足約290gの超軽量設計(樹脂製先芯入り)。 靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。
用途軽作業用形状ローカット材質(アッパー)ニット材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
現場靴セフティシューズ 85129 ジーベック現場靴セフティシューズ 85129ジーベック(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
当日出荷から5日以内出荷
スタイリッシュに進化を遂げたクォーターカット現場靴。 ローカットとミッドカットの中間となるクォーターカットで動きやすさと安全性を両立。 棘状の突起を一面に配した個性的なソール。 傷つきやすいつま先と、かかと部に耐久性が高いPVC素材で補強。 穴あきEVAにメッシュ素材を貼り合わせたインソールでムレを防ぎ快適な履き心地。 特徴的な棘状の突起が地面を据えて滑りを防ぎます。
足幅3E形状ミドルカット規格JSAA規格A種認定品製法セメント製法材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ラバー先芯鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ケミテックブーツ アゼアスケミテックブーツアゼアス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1足
当日出荷
JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
足幅3E材質胴部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)2種類作業靴規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性材質(先芯)靴タイプ長靴
化学防護長靴RS-2 重松製作所化学防護長靴RS-2重松製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)イエロー足幅2E形状ハイカット質量(kg)1.7種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら