【長靴がらくらく、さらさら!】。長靴を履いている時につきものの「ムレ」「ブカブカ感」「疲れ」。そんな3つのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用ムレ対策」です。(1)【通気性素材でムレにくい】:。こもりがちな熱や湿気を放熱・放出し、靴内を快適に保つ効果があります。(2)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(3)【つま先が厚いからサイズピッタリ】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。
用途長靴・レインブーツ・ワークブーツの中敷きに。
色水色ドット柄
材質(表面)ポリエステル
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
機能吸汗/フルインソール/サポート形状
表面にウール素材を使用、ウールは自然の恵みを持って生まれた素材、繊維自体が呼吸して湿気などをうまく調整する機能を持っています。通気性の優れた繊維構造なので、いつでも爽やかなはき心地です。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエステル、ウール・レーヨン
サイズフリー
【長靴がらくらく、ぽかぽか!】。寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。(1)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:。足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。
用途長靴の中敷きに。
色ブラック
材質(本体)ウレタンフォーム
性別男女兼用
材質(表面)ポリエステル
機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエチレン
サイズフリー
1足
¥399
税込¥439
当日出荷
食品工場、水産加工場、清掃業など様々なシーンで活躍する耐油長靴です。
機能耐油、防滑、抗菌防臭、中敷付
色白
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)塩化ビニール樹脂
材質(ソール)塩化ビニール樹脂
材質(インナー)ポリエステル、EVA
靴タイプ長靴
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28
材質ポリエステル100%、EVA
サイズフリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた長靴。
側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。
土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。
土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。
ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
機能防水
色グリーン
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38
材質(アッパー)ラバー
標準質量(g/片足)1025(25.5cm)
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油
材質(先芯)鉄
材質(アッパー)TPV
足幅3E
材質(ソール)TPV
標準質量(g/片足)660
靴タイプ長靴
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質(先芯)なし
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)約700(26の場合)
機能抗菌/防臭/クッション性/通気性
色黒×青
靴タイプ長靴
材質(ソール)PVC
形状ハイカット
材質PU(フード部)
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。
フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。
PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。
鋼製先芯入り。
クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)875(26.5cm)
機能抗菌・防臭・クッション性
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油
材質(アッパー)TPV
足幅3E
材質(ソール)TPV
標準質量(g/片足)560
形状ハイカット
靴タイプ長靴
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。
材質内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム
色ネイビー
高さ(mm)360(フード含む)
材質(アッパー)合成ゴム
機能防寒、屈曲性、軽量、耐滑
足幅EEE
丈(cm)38
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
筒周(mm)430(ゴム部)
靴タイプ長靴
抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
色オレンジ
サイズ(cm)21.5~27
サイズフリー
機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全長靴 防寒 カバー付
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。
機能耐滑性、防寒
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム
形状ハイカット
高さ(mm)360
質量(g)1950
種類安全長靴
筒周(mm)430(ゴム部)
靴タイプ長靴
履き口は水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付
EVA素材で超軽量
仕様中敷き入り、商品コード:537571、コード番号:304-0012397
色ネイビー
サイズLL
サイズ(cm)26.5~27
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)EVA+ラバー
アズワン品番67-4889-57
1足
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
サイズ(cm)25~26.5
機能クッション性、抗菌防臭
材質合成材/EVA
トラスコ品番811-1124
サイズM
質量(g)65
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色黒
材質(先芯)樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
形状ミドルカット
質量(g)1005(26/両足)
種類安全靴
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
中敷カップインソール
靴タイプ半長靴
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴
立体構造(Wラッセル)なので、薄くても衝撃吸収力バツグン。長時間の歩行時も疲れを軽減してくれます。立体構造の編物が空気を還流させるので速乾性に優れています。汗をかいても常に靴の中は快適です。表地に抗菌加工を施したのでムレやイヤなニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えます。
サイズ(cm)25~27
サイズフリー
機能衝撃吸収性、速乾性、抗菌加工、ムレ防止
1足
¥889
税込¥978
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。
機能防水
足幅2E
材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)PVC
安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
材質(先芯)鋼鉄
EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
色オレンジ
EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。
鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。
紫外線に強く、ひび割れにくいです。
足先ゆったりで疲れにくい設計です。
取り外し可能な中敷き付きです。
用途土木・林業・建築現場など。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
機能耐油性
耐圧迫性荷重(kN)10
靴タイプ長靴
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スタンダードな作業用長靴。履き口カバー付き。吸汗速乾インナー採用。インソール入り
用途土木・建築業。農林業。園芸。造園業。アウトドア。キャンプ。他現場作業全般
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)740(g/L)
機能吸汗速乾
材質(先芯)なし
材質(中敷)合成繊維・EVA
足囲3E
耐油
用途食品。農業。畜産
色ホワイト
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
機能耐油
材質(先芯)なし
材質(中敷)EVA
樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。
用途土木、軽作業他
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
機能吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)
JIS規格JIS S級相当
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
関連キーワード