世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
足幅3E
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)
機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。
材質防水革、ポリエステル、先芯:カーボン
色ブラック
足幅EW
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)豚革、ナイロン
機能耐油、耐摩耗、スリップ防止
材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー
種類セーフティーシューズ
優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約430(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3020
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲2E相当
水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
色ブラック
足幅4E
長さ(cm)約15
種別短靴
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)ポリウレタン、PVC
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約500
機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材
高さ(cm)約15
靴底1層底
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
形状ミドルカット
機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性
甲被タイプマジックタイプ
規格JSAA規格 A種
材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革
靴タイプスニーカー
材質(底部)ゴム底
足幅EEE
標準質量(g/片足)約395(26cm)
関連キーワード