冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど
靴タイプワーキングシューズ
材質(底材)合成底
形状ローカット
規格JSAA規格
ウィズ3E
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプ紐タイプ
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業
形状ローカット
規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプマジック
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
オールマイティHWⅡ 22L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
オールマイティEL 31L
脱ぐラク、履くラク、軽くラク。
シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。
足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。
独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。
広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。
このラクさを、是非体感してほしい。
軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。
足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。
ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能
カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。
ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇
標準質量(g/片足)約335(26cm)
材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革
材質(底部)合成底(耐油性)
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
材質(底部)ゴム革
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
機能軽量/クッション性/通気性
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
ALMIGHTY WT。雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用。傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強。夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用。雪上でも作業できるソール設計。アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています。メッシュに比べて丈夫。油による劣化がしにくいラバーソール
形状ミドルカット
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット
機能静電気防止/クッション性/耐久性
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
この軽さ、想定外。ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。この半長靴、自信作。まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。ズボンの裾が出にくい。内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)
用途建築業・製造業
形状ハイカット
規格JSAA規格A種
材質(甲)人工皮革
材質(底部)合成底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品
材質(アッパー)人工皮革+合成繊維
材質(ソール)合成底
機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業
色09:ブラック
質量(g)約480(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業
色09:ブラック
質量(g)約460(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。
足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。
夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。
つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
先芯の角が足にあたりにくい。
よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
足幅EEE
甲被タイプ紐タイプ
形状ローカット
規格JSAA A種
標準質量(g/片足)約360(26.0cm)
材質(甲)人工皮革
材質(底部)合成底
靴タイプスニーカー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
形状ミドルカット
機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性
甲被タイプマジックタイプ
規格JSAA規格 A種
材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革
靴タイプスニーカー
材質(底部)ゴム底
足幅EEE
標準質量(g/片足)約395(26cm)
形状ローカット
規格JSAA A種
標準質量(g/片足)約370(26.0cm)
足幅EEE
材質(甲)人工皮革
材質(底部)合成底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード