4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。
用途一般作業に。 ホワイト 材質(甲被)合成皮革 足幅EEEE 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
規格JSAA A種認定 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油) 足幅3E 材質(先芯)樹脂
1足
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ ・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適! ◆粉HyperVソールの特徴 1.粉が飛散している床面に最適! 2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。 3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。 4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。 5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。 ・レディース & 大サイズ対応 ・抗菌・防臭加工
機能ハイパーVソール(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)合成皮革 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約320(26.0) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,398 税込7,038
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性 標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)