軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
こんなお得な商品も!

静電プロスニーカー JSAA規格
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)315(26.0cm)
機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA B種 認定
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
形状ローカット
種類静電安全靴
機能静電気防止、クッション性、耐久性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
機能耐滑
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)2
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性
JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
関連キーワード