3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165 直径(Φcm)吸盤:約84 全高(mm)約130 耐荷重(g)約300まで
1個
3,798 税込4,178
欠品中

エバー商会ペガサスロッド
用途定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。 付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋 材質ロッド:上6段 GFRPパイプ/下2段 アルミパイプ 質量(kg)約3.5 寸法(m)最大長:約10(GFRPパイプのみの場合:約7.5) 使用条件【カメラ装着】ロッド先端部:自由雲台・取り付けネジ規格:1/4-20UNC・質量:300g以下のカメラ、【モニター装着】約120~190mm以内のスマートフォンまたはタブレット 縮長(mm)約1850(上6段と下2段を分割した場合:約1550) 耐荷重(g)300
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 質量(kg)約4.9(ケース除く) 長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7 取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ) 縮長(mm)1700 耐荷重(g)300以下 ロッド外径R(Φmm)最大50 継本数(本)10
1セット
125,799 税込138,379
7日以内出荷