モニター台 棚板付きアイリスオーヤマ(1件のレビュー)翌々日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×250×130質量(kg)3.5質量(g)3470耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1コンセントなし引出しなし