カテゴリ

  • 事務用品(168)
    • マグネットフック(114)
    • 粘着フック(13)
    • 吸盤フック(20)
    • その他フック(8)
  • 建築金物(44)
    • フック(吊り金具)(39)
  • 照明(43)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 物流用品(40)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 厨房用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 日用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 防災用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 電動工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • オート(4)
  • LEC(レック)(34)
  • 大一鋼業(3)
  • コクヨ(5)
  • (5)
  • TRUSCO(14)
  • ニトムズ(6)
  • サンケーキコム(3)
  • エスディアイ(4)
  • SONIC(ソニック)[文具](11)
  • エスコ(39)
  • ミツヤ(21)
  • RS PRO(18)
  • C’ultiva(カルティバ)(17)
  • マジッククロス8(14)
  • ラクテム(12)
  • 東洋工芸(11)
  • SK11(10)
  • スリーエッチ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強力フック」の検索結果

596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルフック 黒 日軽産業パワフルフック 黒日軽産業
749税込824
1個
3日以内出荷
最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。 石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。
用途石こうボード用のフックです。付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス幅(mm)32寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)ブラック高さ(mm)42奥行(mm)19対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)荷重(kg)最大垂直:16
パワフルフック 白 日軽産業パワフルフック 白日軽産業
749税込824
1個
3日以内出荷
最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。 石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。
用途石こうボード用のフックです。付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス幅(mm)32寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)ホワイト高さ(mm)42奥行(mm)19対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)荷重(kg)最大垂直:16
強力マグネット フック付 はくでん強力マグネット フック付はくでん
389税込428
1個
6日以内出荷
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。
材質ネオジム磁石フック可変
The hangers ランドリーハンガー24P シービージャパンThe hangers ランドリーハンガー24Pシービージャパン
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ひとりぶんの下着や靴下などの小物干しにちょうどいい「ランドリーハンガー24ピンチ」ドアなどに引っ掛けられる部屋干しフックが付いているので、日中外出が多い方にもぴったりです。標準ピンチ(ホワイト、ライトグレー)、強力ピンチ(ダークグレー)の2種類のピンチがついています。強力ピンチは挟む面が少し広めになっている分、標準ピンチに比べてつかむ力が強いピンチです。タオルなど少し大きめの洗濯物を干すのに便利です。独自の形状で「ピンチが絡まりにくい」ピンチがフレームの上まで回って他のピンチと絡まってしまうことがあります。そこで、ピンチの取り付け部分に突起を付けることにより、その動きを制限しピンチを絡まりにくくしています。ハンガーの中央に付いたグリップボタンを押しながら引っ張ると、伸びる仕様になっています。片手で持ち上げられるので、高い位置にある物干し竿にも楽々干すことが出来ます。
材質[本体]ポリプロピレン、[ピンチ]ポリプロピレン、鋼線〔ワイヤー〕鋼線サイズ(mm)390×385×290
The hangers アルミハンガー48P シービージャパンThe hangers アルミハンガー48Pシービージャパン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長く使える丈夫なアルミフレームの「アルミハンガー48ピンチ」ドアなどに引っ掛けられる部屋干しフックが付いているので、日中外出が多い方にもぴったりです。標準ピンチ(ホワイト、ライトグレー)、強力ピンチ(ダークグレー)の2種類のピンチがついています。強力ピンチは挟む面が少し広めになっている分、標準ピンチに比べてつかむ力が強いピンチです。タオルなど少し大きめの洗濯物を干すのに便利です。2重フレームなので、干し方を工夫して内側に下着などを隠して干すことができます。ステンレス製の洗濯物干しハンガーに比べ、軽量(約685g)で持ち運びもしやすいです。ハンガーの中央に付いたグリップボタンを押しながら引っ張ると、伸びる仕様になっています。片手で持ち上げられるので、高い位置にある物干し竿にも楽々干すことが出来ます。
材質[本体]アルミニウム合金、ポリプロピレン[ピンチ]ポリプロピレン[バネ]鋼線サイズ(mm)820×375×290
スピンブレードフック HAYABUSAスピンブレードフックHAYABUSA
399税込439
1個
7日以内出荷
サワラ専用フック登場!巻くだけカンタン、ブレードで強力アピール取り付けるだけでカンタン巻くだけジグに早変わり!サワラキャスティングにバッチリなスペアフックが登場します。塩噛みに強く、回転が落ちにくいローリングスイベルを採用。ブレードとフックの距離が近いので、フッキング性能抜群。大物にも対応できる強靭フックで、ビッグサイズが掛かっても安心。フックとブレードホロシールのカラーを統一し、ジグ本体との一体感で魚に対して違和感を与えません。
薄型LEDワークライト自在マグネットセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在マグネットセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4,000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6,500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
充電式小型ブロワー TRUSCO充電式小型ブロワーTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。
その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500
フックバンド 東都興業フックバンド東都興業
3,698税込4,068
1袋(10本)
5日以内出荷
末端の形状がフックとリングになっている線径も太い強力な針金バンドです。パイプ同士をクロスに固定する際に使用できます。
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
PHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK HEARTS & STARS SonixPHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK HEARTS & STARSSonix
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
チャーム付きの可愛い粘着式スマホフックで、あなたのスマホをもっと魅力的に!この強力粘着フックセットで、スマホケースに可愛いチャームを取り付けましょう。丈夫なシルバーのヘッドフックは強力な粘着力でケースにしっかりと固定できます。それぞれのフックには、ぶら下がったりぶら下がったりするシリコンチャームが付属しており、楽しく飾ることができます。 Sonix の携帯チャームで、携帯電話にかわいらしさと個性を加えましょう。粘着キャラクターフックを携帯電話ケースに取り付けて貼り付けるだけです。ユニークなシリコンチャームが、Sonix の高級カラビナ リングからぶら下がります。強力な粘着フックに、追加のチャームやリストレットなどを掛けます。
HEARTS & STARS
PHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK RED CHERRY SonixPHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK RED CHERRYSonix
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
チャーム付きの可愛い粘着式スマホフックで、あなたのスマホをもっと魅力的に!この強力粘着フックセットで、スマホケースに可愛いチャームを取り付けましょう。丈夫なシルバーのヘッドフックは強力な粘着力でケースにしっかりと固定できます。それぞれのフックには、ぶら下がったりぶら下がったりするシリコンチャームが付属しており、楽しく飾ることができます。 Sonix の携帯チャームで、携帯電話に可愛らしさと個性を加えましょう。粘着キャラクターフックを携帯電話ケースに取り付けて貼り付けるだけです。ユニークなシリコンチャームが、Sonix の高級カラビナ リングからぶら下がります。強力な粘着フックに、追加のチャームやリストレットなどを掛けます。
RED CHERRY
PHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK BLACK CHERRY SonixPHONE CHARMS WITH ADHESIVE HOOK BLACK CHERRYSonix
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
チャーム付きの可愛い粘着式スマホフックで、あなたのスマホをもっと魅力的に!この強力粘着フックセットで、スマホケースに可愛いチャームを取り付けましょう。丈夫なシルバーのヘッドフックは強力な粘着力でケースにしっかりと固定できます。それぞれのフックには、ぶら下がったりぶら下がったりするシリコンチャームが付属しており、楽しく飾ることができます。 Sonix の携帯チャームで、携帯電話に可愛らしさと個性を加えましょう。粘着キャラクターフックを携帯電話ケースに取り付けて貼り付けるだけです。ユニークなシリコンチャームが、Sonix の高級カラビナ リングからぶら下がります。強力な粘着フックに、追加のチャームやリストレットなどを掛けます。
BLACK CHERRY
Bluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリングエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
長時間のWeb会議やビデオ通話でも耳が痛くなりにくい、オープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。耳を塞がないため開放感があり、快適な装着感が持続します。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能で、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。
用途耳をふさがないオープン設計で、周囲の音も聞こえるオープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。 Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能。Web会議中にちょっとした用事で席を立つ際など、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。 耳をふさがないオープンタイプで、スピーカーの音を空気を通して鼓膜に伝える空気伝導型のため、長時間の装着でも耳への負担が少なく、ストレスなく使えます。 フック部分に柔らかいシリコン素材のネックバンドを採用しているため、耳に快適にフィットします。長時間装着しても耳が痛くなりにくい設計です。 マイクアームは強力なマグネットによる着脱式で、自由に取り外すことができます。アームを外して端子カバーを装着した状態でも、本体内蔵マイクで通話が可能です。使用シーンに合わせて、使い方を選べます。 マイクアームのマイクと本体内蔵マイクのそれぞれに、ENCマイクを搭載しています。マイク部分で周囲の雑音を抑制し、通話相手に自分の声をクリアに届けます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 約31gの軽量設計のヘッドセットです。ネックバンドは締め付けを感じず長時間装着していても快適です。 耳元でマイクのオン/オフができる便利なミュート機能を搭載しています。通話中も本製品で直接ミュート操作が可能です。 ※すべての機器やアプリでの動作を保証するものではありません。ミュート機能が正常に動作しない場合は、パソコンやスマートフォンなどの機器側で直接ミュート操作を行ってください。 電源のオン/オフはマルチファンクションボタンの長押しで操作でき、すばやく電源を入れられるうえ、オン/オフの状態はLEDランプの点灯で確認できます。 ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節はもちろん、曲送りや曲戻しなどの操作も可能です。 ボタン操作で、Siriや Googleアシスタント を呼び出すことができます。 連続待受時間は約260時間(約10日間)、連続通話は約12時間、連続音楽再生は約14時間と、長時間の使用が可能です。 スマートフォンなどの画面に、ヘッドセットのバッテリー残量を表示できます。 電源のオン/オフやペアリングなどの状態を、日本語音声ガイダンスで確認できます。 充電用コネクターには、USB Type-C(TM)ポートを採用しました。付属のケーブルでUSB搭載のAC充電器などから充電できます。 ※AC充電器は付属していません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】×【最大登録可能台数】8台付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、マイク端子カバー型式【マイク】ECM(エレクトレットコンデンサー)型 ※本体マイク、マイクアーム共通ブラック質量(g)約31電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×138×56ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.3充電時間約1.5時間保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20k指向性マイク:無指向性 ※本体マイク、マイクアーム共通各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと通信距離(m)約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約14連続待受時間約260時間(約10日間)対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約12対応プロファイル【Bluetooth】HFP、HSP、A2DP、AVRCP
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
メタルマグネットフック3kg ミツヤメタルマグネットフック3kgミツヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様3kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約3、(天井吊)約4フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
メタルマグネットフック10kg ミツヤメタルマグネットフック10kgミツヤ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
メタルマグネットフック6kg ミツヤメタルマグネットフック6kgミツヤ
839税込923
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様6kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約6、(天井吊)約8フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)30×50
5"Sanshouo (5"サンショウウオ) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5"Sanshouo (5"サンショウウオ)Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
”サンショウウオ”とアメリカ本社で名付けられたこのワームがウナギ犬に見えてしまうのは昭和の人だろう。今までにない革新的なデザインは、扁平ボディに対して縦に配置された大きなテールが特徴。全く新しいこのワームは、テキサス、キャロ、ヘビダン、ジグトレーラー、チャタトレーラーなど、使い方も未知数であり無限大。スゴイフック#3/0~#4/0のオフセットフックを使用したテキサスリグかヘビダンが特にオススメ!特に、扁平ボディとテールのダブルアピールはブルーギルライクで強力にバスの本能を刺激し、しかも、しっかりとフッキングに持ち込めます。いつ使うの?・・・今でしょ!解説 河辺裕和
フック推奨:スゴイフック#3/0~4/0入数1パック/6本入り自重(g)約14.5
落下防止カールコード カラビナ付き マグネットタイプ HMD WORKS落下防止カールコード カラビナ付き マグネットタイプHMD WORKS
989税込1,088
1個
4日以内出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。強力マグネットストラップ付き
用途工具や道具の取付け用ブラック耐荷重(kg)2~3
LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネットHMD WORKS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電
マグネットフック シルバー Φ16 10個セット HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ16 10個セットHMD WORKS
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16
マグネットフック ブラック Φ20 HMD WORKSマグネットフック ブラック Φ20HMD WORKS
289税込318
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにブラック高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
マグネットフック シルバー Φ16 HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ16HMD WORKS
189税込208
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16
マグネットフック ブラック Φ16 10個セット HMD WORKSマグネットフック ブラック Φ16 10個セットHMD WORKS
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにブラック高さ(mm)32耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0直径(mm)16
マグネットフック シルバー Φ20 10個セット HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ20 10個セットHMD WORKS
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
マグネットフック ブラック Φ16 HMD WORKSマグネットフック ブラック Φ16HMD WORKS
189税込208
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにブラック高さ(mm)32耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16
マグネットフック ブラック Φ20 10個セット HMD WORKSマグネットフック ブラック Φ20 10個セットHMD WORKS
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにブラック高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
マグネットフック シルバー Φ20 HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ20HMD WORKS
289税込318
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
キッチンつっぱりラック 平安伸銅工業キッチンつっぱりラック平安伸銅工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
工具不要、取付け簡単なつっぱりキッチンラック 奥行き9cmのスリム設計限られたスペースで設置ができ、すき間が活きるキッチンラックコンパクトかつ強力なネオジム磁石フック付き0
材質(本体)鉄、エポキシ樹脂粉体塗装寸法(cm)20×9×70-105材質(樹脂部)ナイロン樹脂、シリコン樹脂材質(フック)ネオジム磁石、鉄材質(止めねじ)鉄、メッキ、ナイロン
強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ強力マグネット可動フック3個入ヒラカワ
1,298税込1,428
1セット(3個)
6日以内出荷
可動式のフックで垂直・水平どちらもスマートに掛けられます。吊り下げ収納がしやすいので、キッチンツールなど小物を掛けるのに便利です。スチール面にガッチリくっ付くネオジウム磁石。フックが大きめで掛けたり、取り出しやすい。
用途キッチンの調理道具・小物の収納などに。材質本体:スチール、フック:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石・ABS質量(g)(約)40※1個あたり耐荷重(kg)垂直:7、水平:2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:(約)25×25×64
マグネットキーパー ECOGEARマグネットキーパーECOGEAR
499税込549
1個
7日以内出荷
強力マグネットをソフトルアーのボディにコイルで固定し、アシストフックを理想的な位置でホールドするためのアイテムが「マグネットキーパー」。キャスティング時やスイミング時にはフックをホールドして安定させ、フッキング後は磁石からフックが外れるので魚が暴れても追従してバラしません。ABS樹脂に施されたガイドレールに沿ってフックを固定するため、針を常に立たせておくことができ、フッキングの効率がアップ。また、タチウオやフラットフィッシュ、ロックフィッシュなど様々なターゲットによって使い分けるアシストフックとの組み合わせ次第で、フックの向きのセッティングも自由自在。岩礁の有無や魚の活性によって障害物回避を優先させたり、逆に針掛かりを優先させるといった使い分けも可能です。
LED作業灯 BANDO 1K NEBOLED作業灯 BANDO 1KNEBO
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
ミニマルチランタン LELT330 がまかつ Gamakatsuミニマルチランタン LELT330がまかつ Gamakatsu
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
マイクロUSBタイプ。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。底面に強力マグネット搭載。吊り下げ用カラビナフック付き。暗闇で見つけやすい夜光電源ボタン採用。
質量(g)約168(充電池込み)電源リチウムイオン2200mAh充電時間約5時間(5V1A)直径×高さ(mm)64.5Φ×115
ワインドトレーラーダブル21 がまかつ Gamakatsuワインドトレーラーダブル21がまかつ Gamakatsu
799税込879
1個
7日以内出荷
元祖ワインドトレーラーフックがパワーアップ!!ワインド釣法の釣果を劇的に変えた元祖トレーラーフックシリーズです。従来品からの強化点としてキャップには強力発光のグローキャップを使用しバイトマーカーとしての機能をプラス。ワーム中心部を喰わせることでより確実なフッキングが可能。スタンダードの「ダブル」、手返し重視の「シングル」、アクションにキレを出し、積極的に掛ける攻撃的な釣りが可能な「最速」、スタイルに合わせた最適チョイスが可能なラインナップで釣果を確実に変えることが可能なシリーズです。「フックが変われば釣果が変わる!!」を是非、ワインドゲームで体感下さい。
入数4本
充電式フレキシブルワークライト SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライトSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7保護等級IP54充電時間(時間)約3.5耐衝撃性能IK08明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)USBポートType-C点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
強力吸盤フック 小 トルネ強力吸盤フック 小トルネ
199税込219
1セット(2個)
予約販売
レバー式のフックで取り付け取り外しワンタッチ。制限重量2.3kgまで
材質・本体:ABS樹脂、吸盤:PVC寸法(mm)80×55×32
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら