左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード