こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
RF木製デスクシリーズの机上台W1000。PCモニタ等が置け、デスク上を広く使えます。組み立てて置くだけの簡単設置。天板奥には壁付け使用時に便利な配線用の切り欠きがあります。脚部中央の仕切りの位置は2箇所から右寄り、左寄りお好みで取付けてご利用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)1000
質量(kg)4
高さ(mm)123
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W576・366×H105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×123
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100
奥行(mm)250
天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)250
表面処理(本体)粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン
質量(kg)2.4
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様アジャスターあり
材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック/シルバー
高さ調整範囲(mm)445~720(無段階)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18
六角レンチ(mm)4
組立人数2人
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂
質量(kg)2.7
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
コンセント定格電圧:100V 屋内用
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA
幅(mm)950
質量(kg)4.5
高さ(mm)100
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W540・337×H82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)10
対面席での使用に適した対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
取扱説明書(4.0MB)
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
パネル厚(mm)5
取扱説明書(6.7MB)
対面席での使用に適した対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用に役立ちます。天板中央のスリットは奥行き80mmで机上のコンセントの使用やテーブルのフタ付き配線穴の開閉もスムーズ。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用
仕様お客様組立品
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト コンセント:合成樹脂
定格電圧(V)100(コンセント)×2
天板耐荷重(kg)10/枚
天板厚さ(mm)18
組立時間約10分(2人以上)/要プラスドライバー
使用場所屋内用
取扱説明書(4.0MB)
ノートパソコンを見やすく・使いやすい高さにすることで、。机上での作業姿勢を改善します。またラックの下にコード等の収納も可能、デスク周りがすっきり。し、最適な作業環境を演出します。物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用、耐荷重も10kgと丈夫で。頑丈です。塗装は質感・光沢感の高いパールマイカ塗装仕上げです。
高さ(mm)本体(前):27、本体(後):72
材質(本体)亜鉛鉄板(焼付塗装)
奥行(mm)本体:264
耐荷重(kg)10
材質(すべり止め)PE発泡体
関連キーワード