テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール
色シルバー
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
材質スチール
色ブラック
【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.54
色黒
耐荷重(kg)10
対応インチサイズ10~26型
関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)10
入数(個)1
対応インチサイズ10~32型
関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
1箱
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
あたたかみのある木目調デザイン。
総耐荷重(kg)約10
質量(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250
関連資料(0.23MB)
関節をロックする揺れに強いアーム式金具
耐荷重(kg)10
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
角度調整範囲上+55度、下-35度、左右±90度(壁に当たるまで)
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
耐荷重(kg)10
角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
対応インチサイズSS:13~32
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能
付属品固定ベルト×2本
質量(kg)約5
耐荷重(kg)約10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
関連資料(0.31MB)
関連キーワード