テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:120
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ86インチ
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード