12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 アーム長さ(mm)約30 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。 材質スチール ブラック 最大角度範囲(°)左右:70 上下調整前方20度後方4度
1個(1台)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転 組立距離(mm)97~417(壁面から)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)2.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで) 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)35~370(壁面から)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

SDS3連壁掛け金具
エコ商品
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール ブラック 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 取付ねじディスプレイ:M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法) 組立距離(mm)97(壁面から)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転 組立距離(mm)97~376(壁面から)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15 対応インチサイズ23~37 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55 角度調整範囲上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200 組立距離(mm)55(壁面から)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転 組立距離(mm)97~257(壁面から)
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)