15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタスタンド
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg 付属品スペイサー 材質HIPS 使用工具手袋 フレーム色ダークグレー 色(天板)ブラック
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド 総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで) 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725 アズワン品番64-0845-85 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60 耐荷重(kg)15
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)220 質量(kg)2 シルバー/ホワイト 高さ(mm)90 耐荷重(kg)15 寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm)545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。 材質スチール、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)6.8 間口(mm)1103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7 組立時間20分 静止耐荷重(kg)天板:15
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。 材質スチール、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5.8 間口(mm)792 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.2×29.2×10.7 組立時間20分 静止耐荷重(kg)天板:15
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

DPA-SS09BK モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約5.3 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約575×約750 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DPA-SS10BK モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約6.15 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~15 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約625×約870 適合サイズ17~35インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

WALL A2本体(別売り)に取り付けることで、上下の角度調整ができるブラケットです。見たい姿勢にテレビの角度を合わせることができるため、テレビ視聴環境がより自由になります。
仕様●併用に適さないもの:電源タッププレート、A2背面カバー●取付可能スタンド:A2ロー/ハイタイプ・anatalROレギュラー/ハイタイプ※他のWALLシリーズには取付できません。●可動範囲(最大):上方向:約20度/下方向:約20度●可動範囲について:テレビの大きさや背面形状、ブラケットの取付位置によっては、最大角度まで振ると、テレビが取付金具の中央部分に干渉することがあります。 適合ディスプレイサイズ:24~45インチまで 質量(kg)約2.0 サテンブラック 材質(本体)スチール、粉体塗装 耐荷重(kg)15まで
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板ダブル
質感の高い木目調デザイン 機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ 質量(kg)6 外形寸法(mm)460×320×115 有効内寸(mm)454×315×80 総耐荷重(kg)15 取付個数最大:2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)