39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 取扱説明書(0.51MB) 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。 材質スチール、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)6.8 間口(mm)1103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7 組立時間20分 静止耐荷重(kg)天板:15
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。 材質スチール、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5.8 間口(mm)792 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.2×29.2×10.7 組立時間20分 静止耐荷重(kg)天板:15
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)220 質量(kg)2 シルバー/ホワイト 高さ(mm)90 耐荷重(kg)15 寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm)545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質スチール 幅(mm)590 高さ(mm)160 奥行(mm)250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160 有効内寸法(mm)560×250×147 コンセントなし 引出しなし
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 耐荷重(kg)15(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 取扱説明書(0.67MB) 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 取扱説明書(0.79MB) 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上台<引出し付> リヒトラブ 動画あり
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。 50cmスケールも収納できるワイド引き出し。 ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。 引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ 有効内寸(mm)560×250×52 耐荷重(kg)15(等分布) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100 引出し内寸法(mm)537×226×30 コンセントなし 引出しあり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの上を有効活用! 置くだけ収納力アップ! よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計! モニタの下にキーボードやノートPCを収納! 1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む) 間口(mm)690 主要材質スチール サイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250 高さ調節2段階 コンセントなし 引出しなし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30) 材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ 質量(kg)2.15 質量(g)2150 間口(mm)590 耐荷重(kg)15 外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67 材質スチール 質量(g)1290 間口(mm)390 耐荷重(kg)15 コンセントなし 引出しなし 外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 寸法(mm)390×250×160 間口(mm)390 耐荷重(kg)15(等分布) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60 耐荷重(kg)15 取扱説明書(0.79MB)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PC小物ラック
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 質量(kg)0.83 質量(g)830 耐荷重(kg)15 表面処理溶剤塗装(パールマイカ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147 材質スチール 質量(kg)1.58 質量(g)1580 間口(mm)390 耐荷重(kg)15 外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 動画あり
高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
仕様組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。) 材質本体/スチール、USBハブ/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)590×254×80 有効内寸(mm)560×250×67(ハブの下は47) 耐荷重(kg)15
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
欠品中

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
質量(kg)2.64 コンセントあり 引出しなし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147) 材質スチール 質量(kg)1.85 質量(g)1850 間口(mm)590 耐荷重(kg)15 外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×160
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ナカバヤシシンプルデスクトップラック
エコ商品
キーボードとマウスを並べて収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン 質量(kg)1.5 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80 均等耐荷重(kg)15 グリーン購入法適合
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約2.56 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール 耐荷重(kg)15 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg 付属品スペイサー 材質HIPS 使用工具手袋 フレーム色ダークグレー 色(天板)ブラック
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 クランプ幅(mm)10~50 色(天板)ホワイト 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 六角レンチ(mm)3 組立人数1人
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルクランプ×2 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー, 手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ナカバヤシシンプルデスクトップラック
エコ商品
机上小物や周辺機器を収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン 質量(kg)1.2 間口(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×80 均等耐荷重(kg)15 グリーン購入法適合
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。机上台に棚が付いているので、書類や冊子、モニター接続したノートPCなどを置いて使用でき、デスクスペースを有効活用できます。
材質天板/MDF、脚/スチール 耐荷重(kg)天板/15、棚/2 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机上台)455×200×50、(棚)445×190×27
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅295mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。幅、奥行き共にスリムなので、デスクの上で場所を取らずに置くことができます。
材質天板/MDF、脚/スチール 耐荷重(kg)15 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×200×63
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。机上台にサイドトレーが付いているので、文具小物や電源タップなどを置くことができて、デスクスペースを有効活用できます。サイドトレーにはコードが通るスリットが付いており、スマートフォンを充電したまま立てることが可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール、サイドトレー/スチール・コルク 耐荷重(kg)天板/15、サイドトレー/1 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机上台)455×200×63、(トレー)76×194×11
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール ブラウン 耐荷重(kg)15 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール ナチュラル 耐荷重(kg)15 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール ブラック 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 取付ねじディスプレイ:M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)