台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約3.64
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
3ポート合計で700mAhまで出力可能です。
タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約2.56
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
関連キーワード