「机上台 モニター用」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマモニター台 引出し付き
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)1000 寸法(mm)1000×264×130 質量(kg)6.8 質量(g)6800 耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3 コンセントなし 引出しあり
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)