20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール シルバー
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付
静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ) 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)500×370 アズワン品番64-5264-26
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具
エコ商品
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 関連資料(0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。 材質スチール/粉体塗装 ブラック 質量(g)350 耐荷重(kg)20 VESAマウント(mm)75×75、100×100 適合モニターサイズ14~32インチ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)20 角度調整範囲下-20度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100 外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465 対応インチサイズSS:13~32
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)~355 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257 適合サイズ~32型 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm 可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタープラチナTVセッターチルト EI111
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20 対応インチサイズSS:13~32 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36 角度調整範囲下-15度 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100 組立距離(mm)36(壁面から)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
耐荷重(kg)20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)2.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×247×27~262(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)27~262(壁面から)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS3連壁掛け金具
エコ商品
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール ブラック 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 取付ねじディスプレイ:M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)20 対応インチサイズ37~47 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55 角度調整範囲上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400 組立距離(mm)55(壁面から)
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリア性を引き立てる曲線のラインは太く頑強で安心
耐荷重(kg)20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)3.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×328×43~237.5(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±3度 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)43~237.5(壁面から)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スタープラチナTVセッターチルト EI112
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)0.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36 角度調整範囲下-15度 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200 組立距離(mm)36(壁面から)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット 質量(kg)約9.5 耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5 対応インチサイズ~43V型
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング HL201
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20 対応インチサイズM:37~65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターチルト EI122
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)0.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39 角度調整範囲下-15度 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)39(壁面から)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
耐荷重(kg)20 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度 組立距離(mm)63~529(壁面から)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS40
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 角度調整範囲下-90度、左右±45度
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)