21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約14 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約16.5 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)~142.5(160.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

角度固定のため、目線の高さ程度の設置に向いています。
付属品TV取付ネジ 材質スチール ブラック
1セット(5個)
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180° 材質アルミ、スチール 寸法(mm)Minimum Arm Extension:58 質量(kg)6 耐荷重(kg)30 取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400 アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in] 機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし ディスプレイ最大:55 インチ 保証期間2年間 VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75 高さ調節あり 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3 可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm 可搬質量(kg)30 モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。
付属品TV取付ネジ 材質スチール ブラック
1セット(5個)
50,980 税込56,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具
エコ商品
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 関連資料(0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング GP102
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲下-20度、左右360度回転
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度 組立距離(mm)110~515(壁面から)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流線型の美しいデザイン性・堅牢性を両立させた安定感のあるワイドタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ツイン金具(両面)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30 付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1 質量(kg)約5 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.29MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度 組立距離(mm)110~515(壁面から)
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度 組立距離(mm)105~660(壁面から)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型ディスプレイ用2連金具。
積載荷重(kg)2台で~30 対応インチサイズ~43型
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

スタープラチナTVセッターチルト EI400
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲固定 組立距離(mm)15(壁面から)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約19 角度(°)チルト:約+7~-10 耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30 棚板耐荷重(kg)5 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節7段階 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
1セット
67,680 税込74,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)