16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:35 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 対応インチサイズ55インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)5 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)35 アズワン品番64-0847-16 対応インチサイズ65型 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:35 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)35 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8 耐荷重(kg)最大35 適合モニターサイズ14~50インチ 対応VESA規格100×100~200×200
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6 耐荷重(kg)最大35 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630 適合モニターサイズ32~65インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)1.285 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ14~42型 関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
3,798 税込4,178
当日出荷

【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております) 質量(kg)3 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ32~60型 関連資料(1.76MB)
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております) 質量(kg)4.8 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ40~60型 関連資料(0.57MB)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)デスクラック
エコ商品
ベーシックなモニター台。キーボードやノートPCの収納にも便利。
仕様棚下有効高(mm):83 材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装) 質量(kg)3.2 間口(mm)995 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×250×104 棚板耐荷重(kg)35 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)デスクラック
エコ商品
書類や文具の収納に役立つトレー付。
仕様A4判横型引出し3列(ホワイト半透明)、棚下有効高(mm):83 材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリエチレン樹脂製 質量(kg)4.9 間口(mm)995 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×250×149 棚板耐荷重(kg)35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65) 耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型 耐荷重(kg)35 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可 付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具 材質スチール 質量(kg)45 ブラック 高さ(mm)画面中心:1150~1350 取付方式ディスプレイ:縦横設置可能 外形寸法(mm)W550×H1345×D550 寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで) 耐荷重(kg)35 ディスプレイ43~65 取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応
テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚 質量(kg)約12 耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010 対応インチサイズ~65V型
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~43V型対応
テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚 質量(kg)約11 耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080 対応インチサイズ~43V型
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)