ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
関連キーワード