大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる
総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910
アズワン品番64-0845-75
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)15/台
トラスコ品番818-3942
セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)530
質量(kg)12
高さ(mm)953~1300
奥行(mm)580
設置方式VESA対応
アズワン品番64-0886-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:35
キャスターあり
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
対応インチサイズ55インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)5
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ60インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
質量(kg)15.8
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965
適合モニターサイズ24~32型
総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25
VESA対応対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)約16.7
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123~168
素材スチール、MDF
対応インチサイズ32~60インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104
質量(kg)約12.4
素材スチール
対応インチサイズ32~65インチまで
耐荷重(kg)40以下
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングロータイプ)!
最大可動域240度のワイドスイング機能付き!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF
質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~11/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ32~55インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
デザインテレビスタンドとサウンドバー専用棚のセット!
まるで現代アート作品のようなテレビスタンドと幅100cmのサウンドバー専用棚でスタイリッシュなお部屋に!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)テレビスタンド:23/サウンドバー:3.4
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:75×46.5×122~172/サウンドバー:100×19.5×3.8
塗装粉体塗装
素材スチール、MDF、PVC
対応インチサイズ32~55インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)約12.3
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60.1×46.5×92~117
素材スチール、MDF
対応インチサイズ32~60インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!
最大可動域240度のワイドスイング機能付き!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF
質量(kg)テレビスタンド:約18.1/棚:約2.3
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ32~55インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF
質量(kg)テレビスタンド:約16.7/棚:約2.3
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ32~60インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
まるで現代アート作品のようなデザインテレビスタンド!
お部屋にアクセントが欲しい方にはピッタリです。
高さ調整が可能で、240度のワイド機能が付いています!
シャビーオークとウォールナット色の2カラーをご用意しております。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)約23
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×122~172
塗装粉体塗装
素材スチール、MDF、PVC
対応インチサイズ32~55インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117/棚:約45×30×1.8
質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3
材質スチール/MDF
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ロータイプ:5cmピッチで下台から約22.5cm、約27.5cm、約32.5cm、約37.5cmに設置できます。
適合モニターサイズ32~60インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本)
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)
高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm
対応インチサイズ32-65
折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。
ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。
画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)14.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550
キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き)
ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで
中心高さ(mm)350~550
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1
色黒
耐荷重(kg)40
関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード