テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格100×100~400×400
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット
43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。
壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ43~60
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
質量(kg)約1
耐荷重(kg)45
VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約1.71
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)45
適合サイズ32~80インチ
VESAマウント(mm)200×200~600×400
モデルRM-808
角度調節UpandDown±15°
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ
材質スチール粉体塗装
質量(kg)24
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470
対応インチサイズ48~77
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
組立距離(mm)50(壁面から)
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45
対応インチサイズ65型
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
上下角度調整可能。間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
耐荷重(kg)45
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×50
角度調整範囲上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)50(壁面から)
関連キーワード