レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
用途プリンターラックや重量物の収納などに。
材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)
耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25
キャスターあり
機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)
組立時間20分
組立人数2人
キャスター付(四輪自在)。
デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。
エスコ品番EA954HE-15C
材質/仕上スチール/オフホワイト塗装仕上げ
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×47
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
交換用のトナーも綺麗に収納できます。
A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。
収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。
中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。
メンテナンスの時に便利なキャスター付です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)10
高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可)
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)30
フレーム色ホワイト
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
天板幅(mm)350
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
プリンタの下を有効活用し、狭いデスクでもスッキリと整理整頓できます。重量のあるレーザープリンタも安定して設置可能で、安心して使えます。用紙や予備のトナーなど、必要なものをまとめて収納でき、作業効率がアップします。そのまま置く事もクランプでの固定設置とどちらでも設定できます。オフィスや家庭のインテリアに馴染む、落ち着いた色合いとデザインです。
仕様個口数:1個口
付属品クランプ×2
材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)クランプ挟み込み:5~35
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)50、(天板)40、(棚板)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)粉体塗装(アイボリー)
関連キーワード