19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ84型 総耐荷重(kg)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具
エコ商品
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ブラケット:25 寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
大型ディスプレイ対応 フラットベーススタンド すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド 多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています 大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応
付属品ディスプレイ取付ねじセット 角度調整範囲前方:11°/後方:3° 関連資料(0.24MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド。手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です。機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適。コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約17.5 外形寸法幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm) 棚板耐荷重(kg)10以下 総耐荷重(kg)80 (※取付ディスプレイ:50以下) 上下調整ハンドルにて任意調節
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応 総耐荷重(kg)約80 付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412 関連資料(5.60MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775 アズワン品番64-0847-12 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg)80 付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423 アズワン品番64-0911-30 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可) 質量(kg)58 取付方式VESA W200~700mm H100~600mm 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)100 高さ調節 対応インチサイズ~90インチ 搭載可能質量(kg)~80
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現 超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々 壁面埋込設置にも最適
質量(kg)20.1 取付方式VESA W400・500・600mm H400・500・600mm 対応インチサイズ~90インチ 搭載可能質量(kg)~80
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292 対応インチサイズ~100V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292 角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能) 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×92×292 角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能) 対応インチサイズ~100V型 関連資料(0.3MB)
1台
15,290 税込16,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。 TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。 キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き) オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)28.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978 対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0846-83 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
耐荷重(kg)80 対応インチサイズ65~85
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。 付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 質量(kg)約14.5 耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621 アズワン品番64-7705-03 対応インチサイズ~65V型 関連資料(0.26MB)
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
耐荷重(kg)最大80 適合モニターサイズ42~100インチ 対応VESA規格200×200~900×600
1台
4,998 税込5,498
欠品中