17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番471-9719 材質アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm)161 外径(Φmm)46 全光束(Lm)320 保護等級IPX8(100m防水仕様) 使用電球LED 充電時間(時間)3 LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数300回 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品USB 充電ケーブル 長さ(mm)250 寸法(mm)約250×160×3 ブラック 質量(g)約165 定格電力(W)2.5 入力電圧(V)5.0/1A 色温度(K)4000~6000 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ) 防水性あり 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ズーム(集光⇔散光)機能搭載。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。マグネット付き
付属品ストラップ 保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。 光源白色LED(交換できません)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5 明るさ(Lm)380 ブラック 周波数(Hz)50/60Hz 使用温度範囲0℃~40℃ 定格電圧AC100V 電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様IPX5(防噴流形) 光色電球色相当 電球の種類LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ40×156 質量(g)176(電池含) 電池寿命(時間)8(強)、202(弱) 使用電池単3×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 明るさ(Lm)378(強)、39(弱) 照射距離(m)196(強)
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166 電源単4形乾電池3本(別売) 光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可) 連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間 光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150 防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム グレー 質量(g)117 寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172 機能防水性、 LEDライト 使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100 照射距離(m)200 点灯時間(時間)24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性 角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED 明るさ(Lm)白強/350 使用電池単四アルカリ電池×3(付属) 連続使用時間(時間)白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50 保護等級IPX6 質量(g)51 材質ABS樹脂 寸法(mm)42×60×40(ランプ本体) 点灯方式白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED 電源タイプ電池式
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時) 照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時) 耐衝撃性能は7mです。 IPX4対応の防水設計です。 単3乾電池を3本使用します。 お試し用電池が付属しています。 8つのライトモードがあります。
電球の種類LED 明るさ(Lm)325 電源タイプ電池式 使用電池単3乾電池 最大点灯時間22 照射距離(m)100 保護等級IPX4 本体幅(mm)76 本体寸法(mm)奥行45 本体高さ(mm)38 本体質量(g)150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30 本体質量(g)145 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100 付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属) 機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39 照射距離(m)(最大)70
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷