電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
口金G13
色温度(K)2700(電球色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
質量(g)280
消費電力(W)21
口金G13
全光束(Lm)3360
直径×長さL(Φmm×mm)26×1178
色温度(K)5000(昼白色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)84
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.35
電球の種類LED
ワット数LDL40
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.35
ワット数LDL40
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水重耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質乳白色アクリルカバー
幅(mm)464
高さ(mm)135
電源(V)100
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
外径(mm)464
電球の種類LED
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250
高さ(mm)62
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225
幅(mm)75
高さ(mm)64
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250
高さ(mm)62
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式
用途住宅・店舗用照明
付属品専用リモコン
セット内容専用リモコン
幅(mm)605
質量(kg)3.3
色乳白色
取付らくピタ
高さ(mm)180
電圧(V)100
外径(Φmm)560
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
LED色電球色~昼光色
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97
調光の可否可
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否可
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225
幅(mm)150
高さ(mm)64
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13
光色昼白色
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
寿命40000時間
定格電圧(V)100-242
給電方式両側
種別32形
関連キーワード