4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約32 寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84 保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時 照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時) 充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30 定格入力DC5V 0.2A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED 付属品USBケーブル 質量(g)134 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz 光源LED0.5W バッテリーリチウムイオン 充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分 色温度(K)8000 照度(Lx)(1m)370 寿命球:40000時間 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)800 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。 出力(W)スピーカー:2 サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5 電源USB充電式 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30 外部出力5V/1A(最大出力5W) 使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電 インターフェース出力:USB端子 充電時間(時間)USB:約9 内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V) 受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz 明るさ(Lm)LEDライト:約25 音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷