表面紙と内部のエアクッションが簡単に分別できるようリニューアル。ラミネート加工していない表面紙は雑誌古紙としてリサイクルでき、袋状のエアクッションも再利用が可能です。
仕様封かん用口糊付き
郵便番号欄あり
窓枠なし
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途名刺やプリペードカード等の封入に最適
質量(kg)9.5
サイズ洋形名刺入封筒
縦(mm)70
横(mm)112
50枚がパックになった、お徳用の洋形封筒です。 プリンター対応紙を使用していますので、きれいに印刷できます。 プリンターの機種により故障の原因となりやすい口糊加工は施しておりません。
坪量(g/m2)100
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B3判の原稿等の封入に最適
質量(kg)5.5
サイズ大型封筒
縦(mm)525
横(mm)435
関連キーワード