オリジナル表紙が簡単につくれるポストカードホルダー
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。
材質表紙ポケット材質:PP
幅(mm)17
厚さ(mm)表紙:0.5、表紙ポケット:0.15
サイズポストカード・ハガキ・KG写真・絵手紙
寸法(縦×横)(mm)235×181
材質(表紙)再生PP
収納寸法(mm)表紙ポケット最大:228×372
収納枚数(枚)80
ポケット溶着式
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色クリア
【パックンの機能】パックン方式の表紙ポケット (ぱっくんと大きく開くポケットタイプのカバー表紙)。自由に表紙を着せ替えられる点がポイントです。写真などを入れることで、ポストカードホルダーをカスタムすることができます。高透明素材を使用した、ポケットとカバー表紙。ポケットには、写真が映えるOPP素材(静電気防止加工済)を採用しました。PAT.実用新案取得。【高透明ポケット採用】。写真やポストカードを美しく鮮やかに見せる高透明ポケットを採用しています。2段80ポケット。ハガキやKG写真を80枚収容できます。KGサイズの写真(102×152mm)とポストカード(105×148mm)・ハガキ(100×148mm)が収容可能。最大収容サイズ:107×155mm。【使用想定シーン】。観光地や美術館などで購入した思い出あるポストカードの保存に。ポケット表紙には、チケットや写真を入れてオリジナル表紙が作成できます。KG写真の保存に。ポケット表紙にCD-Rを保管することで、どんな写真が保存されているのかすぐ分かります。
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたポストカードホルダー
仕様ポストカード80枚収容、KG写真・絵手紙サイズ
材質ポケット:OPP 50ミクロン、表紙ポケット:PP 0.15mm
寸法(mm)縦235×横181×幅17
色ホワイト
サイズL判、KG判、ポストカード、はがきサイズ
材質(表紙)再生PP 0.5mm厚
収納寸法(mm)表紙ポケット最大228×372
1冊
¥900
税込¥990
4日以内出荷
関連キーワード