中身がクリアに見えるOPPを使用。CDケース・DVDケース用透明封筒です。テープ部分静電気防止。
材質OPP
厚さ(μm)40
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
サイズCD・本
外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)187×187
全て紙製の為、脱プラ!封かんテープ付き、梱包作業も簡単!簡単に開封出来る為、お客様の手間削減!
用途書籍、CD・DVD、雑貨小物の配送用として
仕様封テープ、開封テープ付き
材質クラフト素材
内面紙緩衝層65g/m2
表面クラフト75g/m2
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色白色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。
厚みを抑えて運送効率をアップ!
よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
色茶
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き
色黄
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
関連キーワード