ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手
厚さ(μm)150
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
関連キーワード