ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ四ツ切
タイプ中厚口
寸法(縦×横)(mm)381×540
坪量(g/m2)126.5
紙厚(μm)210
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ四ツ切
タイプ厚口
寸法(縦×横)(mm)381×540
坪量(g/m2)150.6
紙厚(μm)256
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質再生紙・古紙含有率70%
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類色画用紙
寸法(縦×横)(mm)540×390
坪量(g/m2)122.1
紙厚(μm)185
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの四ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに
寸法(mm)392×543
サイズ四ツ切
内容10枚入り
坪量(g/m2)122.1
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)1080
収納サイズ画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:442×592×18
サイズ(mm)最大収納:416×566、マット窓:350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)381×540
サイズ四ツ切
紙厚(mm)0.33
坪量(g/m2)204.8
1包(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
樹脂製の画用紙フレーム
用途作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
4つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ4つ切
寸法(幅W×高さH)(mm)4つ切り画用紙:540×380、ポケット:540×402、タイトルポケット:540×64、台紙1コマ:562×482
台紙白
コマ数50コマ(全て繋がっています)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色はナチュラルホワイトで原料に木材繊維を使用しているバランスのとれたケント紙です。紙肌も強くポスターカラー等水にも強いので毛羽立ちもありません。表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。
仕様斤量:#200
関連キーワード