木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)650
外寸(mm)328×452
内寸(mm)298×421
適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
柄木目
グリーン購入法適合
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
寸法(mm)【透明板】297×420
質量(g)610
外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420
内寸(mm)【額縁】283×406
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA3
質量(g)約645
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11
材質(フレーム)木
スタンドなし
画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-23
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPE袋
マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
1枚
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA3
質量(g)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11
材質(フレーム)木
スタンドなし
画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPE袋
マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA4
質量(g)約320
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11
材質(フレーム)木
スタンドあり
画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-15
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPP袋
マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
外寸(mm)328×452
内寸(mm)298×421
質量(g)650
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
仕様縦横 兼用・掛けのみ
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)16.4
取付け方法背面 トンボ式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)
外寸(mm)382×505
内寸(mm)357×480
寸法(mm)346×469(窓)
質量(g)820
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
仕様つり紐付(長さ160cm)
サイズ大A3
本体寸法(mm)457×336
材質(表面/裏面)PET/段ボール(古紙パルプ)
材質(枠)アルミ
収納厚(mm)2
用紙寸法(mm)(適正)439×318
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様吊りヒモあり
材質(フレーム)アルミ
マットタイプビク抜きマット紙
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)。写真が映えるマット付き。軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
材質透明板:PET(0.4mm厚)
材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途賞状掲示用
材質(フレーム)木製(内面金付き)
材質(表面)ガラス
材質(裏板)MDF
包装箱入り
付属品ヒートン・吊紐
アルマイト加工された色が栄えます。ベーシックなデザインで幅広い作品に使用できます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)15.6
取付け方法背面 トンボ式
材質(フレーム)アルミ
使用場所屋内用
関連キーワード
1
2
3
次へ