50枚がパックになった、お徳用の洋形封筒です。 プリンター対応紙を使用していますので、きれいに印刷できます。 プリンターの機種により故障の原因となりやすい口糊加工は施しておりません。
坪量(g/m2)100
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番216-2381
質量(kg)5.5
色白
サイズ洋形長6号
縦(mm)110
横(mm)220
1箱(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
質量(kg)10.5
サイズ洋形6号
縦(mm)98
横(mm)190
関連キーワード