パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
大判の図面にも対応できる2つ折タイプ。大判の図面に巻きぐせや折り目をつけずに収納できる2つ折りタイプ。
色黒
材質PP
厚さ(mm)34
耐荷重(kg)5
収納幅(mm)15
A2判または、A1判の図面を折り目をつけずに1/2サイズで携帯できます。水や汚れに強い丈夫なPP製。軽量ですから携帯に最適です。
色ブラック
材質PP
厚さ(mm)1
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
関連キーワード