ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)5
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
ほかにはない!芯材まで※紙貼りタイプ
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質ポリスチレン
仕様のり:無し
サイズA1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)841×594×5
フクレ、ソリの出にくいデジタル出力紙対応ののり付きパネルです。厚みのバリエーションも豊富
用途出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に最適なのり付きパネル
黒は映える!黒で締まる!黒が活かす!芯まで黒いのり付きパネル!
用途出力紙・合成紙・印画紙・樹脂フィルム等に最適。一味違ったポップを求めている方に
厚さ(mm)5
フクレ、ソリの出にくいのりパネの上級グレード品
用途のり付きパネルのフクレ、ソリが気になる方に!
紙をはがすだけで簡単にパネル張りができます。ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作に最適です。剥離紙を手で切ることができます。(カッター不要)目に優しい、緑の1mm幅のメモリ付剥離紙使用。見当が付けやすい10mm間隔の太線処理で作業即効率性UP。
用途ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作
関連キーワード