仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。
厚さ(μm)100
タイプCPリーフ
平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
坪量(g/m2)295
表面平滑面微光沢
スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙
バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
坪量(g/m2)340
表面半光沢
材質特殊紙(無光沢)
寸法(mm)420×594
色白
サイズA2
入数(枚)10
厚さ(μm)385
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)250
対応インク染料・顔料
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。
別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。
用途はがき・写真(ポストカード)
材質表紙/PP、ポケット/R-PP
背幅(mm)3
紙質ポケット/R-PP10%
アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。
中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。
大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。
背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。
ポケット数24
仕様ユーティリティポケット、背見出しポケット
タイプS型
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
中紙黒色中性紙
2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットブラック
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットブラック
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
紙をはがすだけで簡単にパネル張りができます。ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作に最適です。剥離紙を手で切ることができます。(カッター不要)目に優しい、緑の1mm幅のメモリ付剥離紙使用。見当が付けやすい10mm間隔の太線処理で作業即効率性UP。
用途ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作
2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます
フレーム色マットブラック
素材アルミ
材質UVアクリル
付属品紐・箱
梱包内容段ボールカブセ箱
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。
仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル
付属品吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。)
種別フレーム
材質フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板
色シルバー
外寸厚(mm)12
フレーム幅(mm)11
収納厚(mm)3.5
グリーン購入法適合
関連キーワード