平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
坪量(g/m2)295
表面平滑面微光沢
銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙
バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
坪量(g/m2)340
表面半光沢
材質特殊紙(無光沢)
寸法(mm)420×594
色白
サイズA2
入数(枚)10
厚さ(μm)385
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)250
対応インク染料・顔料
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。
厚さ(μm)100
タイプCPリーフ
アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。
中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。
大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。
背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。
ポケット数24
仕様ユーティリティポケット、背見出しポケット
タイプS型
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
中紙黒色中性紙
紙をはがすだけで簡単にパネル張りができます。ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作に最適です。剥離紙を手で切ることができます。(カッター不要)目に優しい、緑の1mm幅のメモリ付剥離紙使用。見当が付けやすい10mm間隔の太線処理で作業即効率性UP。
用途ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
関連キーワード