カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • Asmix(アスカ)(1)
  • A3(25)
  • A4(726)
  • A4横 297×210mm(7)
  • A5(7)
  • B4(10)
  • B5(21)
  • その他(5)
  • 角形2号(11)
  • 長形3号(16)
  • 長形40号(4)
  • サイズをもっと見る

「a4用紙」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター A2Asmix(アスカ)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
a4用紙 500枚特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら