サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。
中台紙なし・ポケット固定式。
目にやさしいエンボス加工ポケット。
ポケット数20
材質表紙.ポケット/ポリプロピレン
背幅(mm)11
不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。
360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
色黒
仕様中台紙付き
材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン<表紙生地厚1.0mm>、(綴じ具)ポリカーボネート・ポリプロピレン
タイプタテ型(S型)
収容数10枚
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。
色青
とじ具の種類パイプ式
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード