綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
B4・A3サイズの書類収納に、チューブファイルシリーズの大型厚型ファイルです。
色青
収納枚数400
仕様替背紙式
タイプタテ型
種類チューブファイル片開き
背幅(mm)69
穴数2
とじ厚(mm)40
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
開閉とじ具:片開き
関連キーワード