25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレーム
パッケージかぶせ箱(白箱)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アート作品の額装に最適なマット付フレーム。 付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。 A3判、A4判が収納できます。 そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
用途縦横兼用・掛けのみ 適合サイズA4判/A3判 外寸(mm)335×458 内寸(mm)297×420 寸法(mm)285×408(窓) 質量(g)740 木目/無地 材質樹脂 その他壁掛用金具・吊り紐付 セット内容マット1枚付属:[A4判窓寸]200×287mm
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます
仕様縦横 兼用・掛けのみ 付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付(A4判窓寸)、200×287mm(多窓)、7窓 材質本体:樹脂製、面材:PET 質量(g)700 外寸(mm)328×451 内寸(mm)297×420 適合サイズL判・ポスト判・A4判・A3判 木目 窓寸法(幅×高さ)(mm)287×410
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙120ポケットでハガキ240枚収納できます。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
サイズA4・S型 収納枚数120ポケット(240枚) 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン 背幅(mm)25 縦(mm)315 横(mm)241
1冊
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約610 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11 材質(フレーム)アルミ スタンドなし 画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり) マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11 材質(フレーム) スタンドなし 画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり) マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。
材質【面材】PET ブラック 本体樹脂製 木目
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の付属マットで飾り方いろいろ、フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用。多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます。
その他縦横 兼用・掛けのみ、マット2枚付属:[A4判窓寸]200×287mm、[多窓]7窓 材質面材:PET 寸法(mm)窓:287×410 ホワイト 材質(本体)樹脂製 質量(g)700 外形寸法(mm)328×451 内形寸法(mm)297×420 適合サイズL判/ポスト判/A4判/A3判 木目 パッケージ白下箱+OPP袋
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】369×492×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】347×470
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA3ノビ 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万丈エコラフレーム
エコ商品
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様面材:樹脂 材質(本体)木製 エコマーク認定認定 材質(裏板)木製 エコマーク認定番号22 112 014
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。 仕様吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。 付属品ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付 材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚) 寸法(mm)マット窓:354×245、収納用紙:420×297 規格A3判/B4判(マット使用時) フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ 本体質量(g)520 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:441×318×10
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!! クリア 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
33,980 税込37,378
欠品中

ナカバヤシハガキホルダ2
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型 仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm 質量(g)540 収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷

パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 厚さ(μm)100 タイプCPリーフ
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる。高透明ポケット採用のクリヤーファイル。。高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。収容サイズはA4とA3の2タイプ。ポケット数はスリムな20ポケット仕様。
材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚 タイプタテ入れ ポケット数20
1冊
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ用紙
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95 紙厚(mm)0.22±0.003 坪量(g/m2)180 グレードスーパーファイン 用紙サイズA3 用紙寸法(mm)297×420 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷