いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式。ボード製ファイル
サイズA4・S型
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙 約100枚(64g/m2程度)
材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm
質量(g)157
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×18
レターファイル/A4/綴厚25mm。ボード製ファイル
サイズA4・S型
種類レターファイル
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙 約180枚(64g/m2程度)
材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:レター綴具(ファスナー式)、綴厚:25mm
質量(g)165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×30
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングファイル/A4/綴厚39mm A4 2穴 S型。ボード製ファイル
サイズA4・S型
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙 約330枚(64g/m2程度)
材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Oリング、綴厚:39mm
質量(g)260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×250×50
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120
白色度(%)91程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタレーザープリンター、コピー機
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
関連キーワード