50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 対応100ミクロンフィルム 電源コード(m)約1.5 予熱時間約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5 ローラー数2本 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。
材質ポリエステル タイプ光沢 枚数100枚入 厚さ100μ 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 保証期間6ヶ月 ローラー数2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105 ラミネート幅(mm)325(投入) 温度設定2段階 フィルム厚さ(μm)75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm)75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30 ウォームアップ時間3~5 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2 最大細断枚数A4×10枚 ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 定期注文 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱(100枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。 付属品フィルム受け、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約3~5分 使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ超厚手 厚さ(μm)250
1パック(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマラミネーター
【スピード加工!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】。場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のLM32D-W(A3)、LM42D-W(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!。大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
ホワイト 電源AC100V ウォームアップ時間約2分30秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ) 電源コード約1.2m ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380 使用フィルム75μm・100μm
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS サイズA3 タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1300 本体質量(kg)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140 ウォームアップ時間約30~60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)317 ラミネート速度(mm/分)1780~2030 最大加工厚(mm)0.75 フィルム厚さ(μm)加工:75~250 加工時間(秒)A4サイズ:約9
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm)225×330(2つ折り後) アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル 厚さ(μm)250 箱入数1箱(50枚) フィルム厚さ(μm)250
1箱(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138 操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100/150対応 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様糊面:外 種別A判用 幅(mm)305 長さ(m)50
1箱(4本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。
入数(枚)10 適合サイズA4&A3サイズ用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
1パック
1,098 税込1,208
4日以内出荷

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付 付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 サイズA3 コード長さ(m)1.5 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.75 保証期間1年 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最速1400 最大加工厚(mm)0.075~0.25 温度設定1段階+コールド 最大投入幅317mm(A3) ラミネートホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様糊面:外 長さ(m)50 厚さ(μm)100
1箱(4本)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年間 ローラー数4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ロールラミネーターフィルム
エコ商品
GDRB65A1用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様糊面:外 長さ(m)100 厚さ(μm)50
1箱(4本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 適合サイズA4、A3サイズ用 仕様糊面:外 種別A判用 幅(mm)305 長さ(m)50 厚さ(μm)125
1箱(4本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8 サイズ加工:A3 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:4A 定格消費電力(W)400 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 使用時間(分)120 ウォームアップ時間180秒 ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)300
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途用紙のラミネート加工 枚数100枚入り 厚さ(μm)100
1冊(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム 100μ
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。 GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプGBC3層構造 厚さ(μm)100
1パック(20枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)