商品豆知識
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
スリムなのに作品や書類をしっかり収容!開き防止の丈夫なバンドが付いたスリムケース
携帯に便利、保管時にも省スペースな厚さ7mmのスリムケース。
開き防止!丈夫な20mm幅のバンド付。
書類のボリュームによって背幅を調節可能。(最大14mmまで調節可能)
名刺やカード、ちょっとした用紙が挟めまる表2ポケット付
色ブラック
背幅(mm)7(最大14)
材質本体/PP、バンド/ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)本体/0.75
細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。
厚さ0.340mmでカードのようなしっかりした厚みと、優れた印字適正を持つ超特厚用紙です
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
写真の印刷や名刺、招待状、表層がはがれにくくクラフトにも最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が起きにくく、用紙の両面に印字できます。
色ホワイト
白色度(%)0.9
坪量(g/m2)256
用紙スーパーファイン紙(高画質用 超特厚 両面)
関連キーワード